{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
app-anslutning | OneKey | |
tillverkarens beteckning | M18ONEFHIWF12-502X | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt vridmoment 1:a steget | 130 Nm | |
maximalt vridmoment 2:a steget | 400 Nm | |
maximal vridmoment 3:e steget | 1 356 Nm | |
maximalt vridmoment 4:e steget | 1 356 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M33 | |
slaghastighet 1:ans växel | 0 min-1 - 950 min-1 | |
slaghastighet 2:ans växel | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
slaghastighet 3:ans växel | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
slaghastighet 4:ans växel | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | utvändig fyrkant | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
vikt | 3,3 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
lämpligt för material | Stål | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikelnummer | 074010 M18ONEFF12 | |
EAN/GTIN | 4058546028992 | |
Tillverkarens nummer | 4933459727 |