{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18FQID-502X | |
Typ | M18FQID | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt vridmoment 1:a steget | 40 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M14 | |
slaghastighet 1:ans växel | 0 min-1 - 1 800 min-1 | |
slaghastighet 2:ans växel | 0 min-1 - 2 900 min-1 | |
slaghastighet 3:ans växel | 0 min-1 - 3 700 min-1 | |
slaghastighet 4:ans växel | 0 min-1 - 3 700 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | HEX (E 6,3) | |
mått verktygshållare | 1/4 tum | |
vikt | 1,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 12 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
lämpligt för material | Stål | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikelnummer | 074010 M18FQID | |
EAN/GTIN | 4002395277636 | |
Tillverkarens nummer | 4933451790 |