{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | M18 FID3 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt vridmoment 1:a steget | 40 Nm | |
maximal vridmoment 3:e steget | 226 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M 16 | |
slaghastighet 1:ans växel | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
slaghastighet 2:ans växel | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
slaghastighet 3:ans växel | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
slaghastighet 4:ans växel | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | HEX (E 6,3) | |
mått verktygshållare | 1/4 tum | |
vikt | 1,7 kg | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikelnummer | 074010 M18FID3 | |
EAN/GTIN | 4058546376598 |