GARANT Power Q högmatningsfräs 50/3 mm

Art-nr.: 212817 50/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 34 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 84 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 1,51 grad
Rampningslängd L för αmax 30,34 mm
Passande vändskär XDM.120516
Inställningsvinkel κ 11 grad
Fz Helix 0,8
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212817 50/3
EAN/GTIN 4045197939340
Tillverkarens nummer 212817 50/3

Benämning

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen