{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 77 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,5 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 34,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
Cod articol | 215575 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197409348 | |
Număr producător | 215575 40/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC 40/4 mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
277,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
313,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
270,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | AP.. 1003.. |
⌀ tăişului DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 34,5 mm | 31,95 mm | 34,85 mm |
Tip produs | Freză | Freză |