{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Serie | Diabolo | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 5,6 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 60 HRC | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roşu | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Conţinut | 5 | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | GG8158 8 | |
EAN / GTIN | 4067263091387 | |
Număr producător | GG8158 8 |