GARANT Diabolo Debavurator spiralizat din carbură 90° 12M mm

Cod articol: GG8158 12M
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Serie Diabolo
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h6
⌀ D3 mic 6 mm
⌀ D2 mare 12 mm
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 35 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Dimensiune S 4,2 mm
Lungimea totală L 120 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Freze pentru teşire 45 grad
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,045 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Unghi teşitură 45 grad
Conţinut 5
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG8158 12M
EAN / GTIN 4067263091622
Număr producător GG8158 12M

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
90
Oţel < 65 HRC
H
60
Oţel < 67 HRC
H
35
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 208158.
Debavurator conceput special pentru prelucrări dure. Stratul de acoperire Diabolo de concepţie avansată permite durabilităţi mai mari şi o calitate mai bună a suprafeţelor.
Toleranţă: Dimensiune S = ±0,2 mm.
Unghi la vârf = ± 5 minute de arc.
Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spirei.
Debavurator extralung pentru rezultate remarcabile de debavurare la contururi extrem de greu accesibile. Unelte fără vârf.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor precum şi pentru realizarea conturului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături