GARANT Diabolo Debavurator spiralizat din carbură 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Cod articol: GG8158 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Serie Diabolo
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 35 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Dimensiune S 4,2 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Freze pentru teşire 45 grad
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,03 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Unghi teşitură 45 grad
Cuprins 5
Tip produs Freze pentru debavurare

Identificare și clasificare

Cod articol GG8158 6
EAN / GTIN 4067263091363
Număr producător GG8158 6
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
90
Oţel < 65 HRC
H
60
Oţel < 67 HRC
H
35
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 208158.
Debavurator conceput special pentru prelucrări dure. Stratul de acoperire Diabolo de concepţie avansată permite durabilităţi mai mari şi o calitate mai bună a suprafeţelor.
Toleranţă: Dimensiune S = ±0,2 mm.
Unghi la vârf = ± 5 minute de arc.
Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spirei.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor precum şi pentru realizarea conturului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături