Perie Sârmă de oţel 0,30 mm 22X22

Cod articol: GG5745 22X22
(2,34 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 23 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ clemei D2 22 mm
Lungimea clemei L2 22 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Perie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5745 22X22
EAN / GTIN 4067263136279
Număr producător GG5745 22X22

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, presate în înveliş de oţel, ⌀ ax 6 mm.
Corespunde cu cod 574550.

Aplicaţie:

În polizoare drepte, arbori flexibili și mașini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături