{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 12 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ clemei D2 | 10 mm | |
Lungimea clemei L2 | 20 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie |
Cod articol | GG5745 10X20 | |
EAN / GTIN | 4067263136262 | |
Număr producător | GG5745 10X20 |