Perie tip pensulă Sârmă de oţel 0,30 mm 22X22

Cod articol: 574550 22X22
La cerere
În stoc
6.362 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 23 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ clemei D2 22 mm
Lungimea clemei L2 22 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574550 22X22
EAN / GTIN 4067263935063
Număr producător 574550 22X22

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, presate în înveliş de oţel, ⌀ ax 6 mm.

Aplicaţie:

În polizoare drepte, arbori flexibili și mașini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.