Perie tip pensulă Sârmă de oţel 0,30 mm 10X20

Cod articol: 574550 10X20
La cerere
În stoc
7.016 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 12 mm
Lungimea totală L 67 mm
⌀ clemei D2 10 mm
Lungimea clemei L2 20 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574550 10X20
EAN / GTIN 4067263935056
Număr producător 574550 10X20

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, presate în înveliş de oţel, ⌀ ax 6 mm.

Aplicaţie:

În polizoare drepte, arbori flexibili și mașini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.