{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 12 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
⌀ clemei D2 | 10 mm | |
Lungimea clemei L2 | 80 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
Turaţie maximă | 10.000 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574550 10X80 | |
EAN / GTIN | 4067263935049 | |
Număr producător | 574550 10X80 |