HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 10mm

Cod articol: GG3063 10
Setați prețul 5 buc. (29,06 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Uni
⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 14 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 24 mm
⌀ de degajare D1 9,7 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat verde
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG3063 10
EAN / GTIN 4062406625603
Număr producător GG3063 10

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare la cele mai mari viteze de avans şi cu funcţionare silenţioasă. Geometrie inovativă şi strat de acoperire ultraperformant pentru durabilitate şi rezultate de fabricaţie remarcabile în varii materiale. Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.
Similar Codului 203063.