HOLEX Pro INOX M Freză din carbură monobloc HPC 4 mm

Cod articol: GG2994 4
Setați prețul 5 buc. (15,16 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 17 mm
⌀ de degajare D1 3,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Inel colorat albastru
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2994 4
EAN / GTIN 4062406625368
Număr producător GG2994 4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Durabilitate excelentă în clasa sa, la prelucrarea oţelurilor rezistente la coroziune datorită stratului inovativ şi geometriei. Special pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile în domeniul ultraperformant, de ex., a oţelurilor duplex. Performanţă optimă de aşchiere datorită vitezelor mari de tăiere.
Similar Codului 202994.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături