Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG 190624/50

Cod articol: GG2531 190624/50
Setați prețul 50 buc. (12,82 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SG
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 1,6 mm - 6,75 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 260 mm/min
Conţinut 250343 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG190624
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2531 190624/50
EAN / GTIN 4067263092728
Număr producător GG2531 190624/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături