Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG 120412/50

Cod articol: GG2531 120412/50
Setați prețul 50 buc. (4,48 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SG
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 4,25 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 260 mm/min
Conţinut 250324 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120412
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2531 120412/50
EAN / GTIN 4067263092605
Număr producător GG2531 120412/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături