Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 120408/50

Cod articol: GG2531 120408/50
Setați prețul 50 buc. (4,48 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SG
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 260 mm/min
Conţinut 250322 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2531 120408/50
EAN / GTIN 4067263092582
Număr producător GG2531 120408/50