Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG 190616/50

Cod articol: GG2531 190616/50
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (12,82 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SG
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 1,6 mm - 6,75 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 260 mm/min
Conţinut 250341 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG190616
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2531 190616/50
EAN / GTIN 4067263092704
Număr producător GG2531 190616/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături