HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC 5 mm

Cod articol: GG1013 5
Setați prețul 5 buc. (17,82 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 9 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Inel colorat albastru
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1013 5
EAN / GTIN 4045197908346
Număr producător GG1013 5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru durabilitate excepţională.
Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, recomandat în mod deosebit şi pentru oţeluri până la cca. 1.100 N/mm2 .
Similar Cod 203013.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături