HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC 16 mm

Cod articol: GG1013 16
Setați prețul 5 buc. (67,00 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Inox
    ⌀ tăişului DC 16 mm
    Strat de acoperire AlCrN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 35 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 22 mm
    Lungimea totală L 82 mm
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
    Inel colorat albastru
    Conţinut 5
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG1013 16
    EAN / GTIN 4045197908391
    Număr producător GG1013 16

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru durabilitate excepţională.
    Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, recomandat în mod deosebit şi pentru oţeluri până la cca. 1.100 N/mm2 .
    Similar Cod 203013.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături