{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 3 mm | |
Material | galvanizată | |
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile | |
Volum de captare | 60 l | |
Înălţime | 60 mm | |
Lăţime | 1.850 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Număr de panouri perforate din tablă | 1 | |
Greutate | 51 kg | |
Tip produs | Tavă pentru butoiaş |
Cod articol | 981200 60/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072756 |