Tavă pentru butoiaşe galvanizată 30/1

Cod articol: 981200 30/1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum de captare / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea materialului: 3
  • Material: galvanizată
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Material galvanizată
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Volum de captare 30 l
Înălţime 70 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 600 mm
Număr de panouri perforate din tablă 1
Greutate 29 kg
Tip produs Tavă pentru butoiaş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981200 30/1
EAN / GTIN 4052462072732

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată de 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sigură a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături