Tavă pentru butoiaşe galvanizată 60

Cod articol: 981200 60
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum de captare / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea materialului: 3
  • Material: galvanizată
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Material galvanizată
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Volum de captare 60 l
Înălţime 60 mm
Lăţime 1.850 mm
Adâncime 600 mm
Greutate 33 kg
Tip produs Tavă pentru butoiaş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981200 60
EAN / GTIN 4052462024007

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată de 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sigură a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături