Tavă pentru butoiaşe galvanizată 25

Cod articol: 981200 25
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Grosimea materialului: 3
  • Material: galvanizată
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Material galvanizată
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Volum de captare 25 l
Înălţime 60 mm
Lăţime 940 mm
Adâncime 470 mm
Greutate 14 kg
Tip produs Tavă pentru butoiaş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981200 25
EAN / GTIN 4052462023925

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată de 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sigură a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).
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
    Volum de captare / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături