Sideboard cu uşi glisante, pentru 3 înălţimi ale dosarelor 1600 mm

Cod articol: 974212 1600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 32
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 32 mm
Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Înălţime 1.163 mm
Lăţime 1.600 mm
Adâncime 450 mm
Înălţimea utilă 1.083 mm
Înălţimea soclului 30 mm
Număr de rafturi de depozitare 4
Materialul soclului Tablă de oţel
Suprafaţa corpului lemn
Execuţie Sideboard
Forma mânerului Mâner curbat
cu soclu da
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual nu
Compatibil pentru sisteme de închidere nu
Sistem electronic de închidere – convertibil nu
Tip produs Dulap pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974212 1600
EAN / GTIN 2050002053687
Număr producător SBCCE30

Descriere

Execuţie:

Dulap cu uşi glisante, din lemn cu perete median şi 2 rafturi de depozitare (unul pe stânga şi altul pe dreapta peretelui median), cu grosime de 25 mm, la distanţă ajustabilă de 32 mm. Dulap cu pereţi posteriori transparenţi şi stabili. Pachetul de livrare conţine mâner curbat gri metalic. Soclu din oţel, cu înălţimea de 30 mm, întotdeauna în gri metalic, inclusiv şuruburi de egalizare a înălţimii. Butuc cilindric cu 2 chei.

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.