Cutii cu sertare şi protecţie la praf, Număr de compartimente: 7

Cod articol: 974790 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 322 mm
Lăţime 250 mm
Adâncime 365 mm
Număr de sertare de depozitare extensibile 7
Material Polistirol
Culoarea gri
Mâner da
Format de hârtie maxim DIN C4
Sertar cu închidere (protecţie împotriva prafului) da
Câmpuri de inscripţionare nu
Fixare pe perete nu
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare nu
Tip produs Sortator

Identificare și clasificare

Cod articol 974790 7
EAN / GTIN 7318082001055
Număr producător 1712001050
Producător DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Cutie cu sertare, din polistiren rezistent la şocuri.

Aplicaţie:

Formatul sertarelor: DIN C4. Cu placă frontală retractabilă pentru protecţie împotriva prafului. Mâner pentru transport simplu.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături