Scaun rotativ ESD pentru lucru, Supertec, cu glisor şi inel pentru picior, înalt, Tip: ESD

Cod articol: 972677 ESD
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Execuţie taburet înalt
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Interval de reglare pe înălţime 590 mm - 860 mm
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar 60 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade 6 grad
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 60 mm
Culoarea materialului scaunului negru
Tip produs Scaun rotativ ESD pentru lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972677 ESD
EAN / GTIN 4016849944012
Număr producător 9031C-CP01-3218

Descriere

Execuţie:

scaun și spătar realizate din tapițerie din Supertec-ESD. Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, extrem de rezistent, ușor de curăţat și rezistent la alunecare. Datorită microblindajului îmbină avantajele materialului textil și a spumei integrale. Tapițerie ergonomică cu spătar ergonomic și matlasare orizontală, cu mânere de împingere practice. Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutății. Spătar cu carcasă conductoare din plastic și mânere practice de împingere. Conexiune conductibilă continuă de la tapiţerie către rolele/ glisoarele ESD.
Reglarea greutății de la 45 până la 120 kg.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Work-Tec Ergo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături