Scaun rotativ ESD pentru lucru, piele sintetică, cu glisor şi inel pentru picior, înalt ESD

Cod articol: 972673 ESD
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă scaun 120 kg
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Serie Work-Tec Ergo
    Lăţimea scaunului 460 mm
    Adâncimea scaunului 470 mm
    Înălţimea spătarului 580 mm
    Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
    Interval de reglare pe înălţime 590 mm - 860 mm
    Interval de reglare pe înălţime pentru spătar 60 mm
    Ajustarea gradului de înclinare a scaunului da
    Reglarea înclinării scaunului, în grade 6 grad
    Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 60 mm
    Culoarea materialului scaunului negru
    Tip produs Scaun rotativ ESD pentru birou

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972673 ESD
    EAN / GTIN 4016849944005
    Număr producător 9031C-2571-3218

    Descriere

    Execuţie:

    Scaunul și spătarul sunt realizate din piele sintetică ESD conductoare. Este confortabil și lasă aerul să circule, fiind rezistent la uzură. Tapițerie ergonomică cu spătar ergonomic și matlasare orizontală, cu mânere de împingere practice. Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutății. Conexiune conductibilă continuă de la tapiţerie către rolele/ glisoarele ESD. Spătar cu carcasă conductoare din plastic și mânere practice de împingere.
    Reglarea greutății de la 45 până la 120 kg.

    Standard:

    Conductibil conform DIN 61340-5-1.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Work-Tec Ergo" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături