{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Execuţie | taburet înalt | |
Lăţimea scaunului | 460 mm | |
Adâncimea scaunului | 470 mm | |
Înălţimea spătarului | 580 mm | |
Interval de reglare pe înălţime | 590 mm - 860 mm | |
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar | 60 mm | |
Reglarea înclinării scaunului, în grade | 6 grad | |
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun | 60 mm | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol | 965252 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849943893 | |
Număr producător | 9031H-2000-3279 |