{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Execuţie | cu role | |
Lăţimea scaunului | 460 mm | |
Adâncimea scaunului | 470 mm | |
Înălţimea spătarului | 580 mm | |
Interval de reglare pe înălţime | 450 mm - 630 mm | |
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar | 60 mm | |
Reglarea înclinării scaunului, în grade | 6 grad | |
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun | 60 mm | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol |
965250 BLACK
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4016849943886
Copiaţi |
|
Număr producător |
9033H-2000-3279
Copiaţi |
|
Producător | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |