Recipient pentru piese mici easyPick ESD Înălţime 25 mm 3X6/1

Cod articol: 972312 3X6/1
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Serie easyPick
Înălţime 25 mm
Lăţime 75 mm
Adâncime 150 mm
Lăţime în G 3
Adâncime în G 6
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea negru
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972312 3X6/1
EAN / GTIN 4067263036272
Număr producător 972312 3X6/1

Descriere

Execuţie:

ESD Container pentru piese mici easyPick realizat din plastic conductiv electric.

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 50 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături