Șină ESD cu cutii de depozitare pentru piese mici, Lungime mm / Număr de containere: 1500/LEER

Cod articol: 972121 1500/LEER
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime mm / Număr de containere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţimea de montare 90 mm
Capacitate portantă 50 kg
Tip produs Lisă de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972121 1500/LEER
EAN / GTIN 4062406167486
Număr producător 972121 1500/LEER

Descriere

Execuţie:

Şină din tablă de oţel. Este posibilă echiparea cu diferite cutii de stocare pentru piese mici pe o şină. Capacitate portantă distribuită pe lungime 50 kg.

Adaptat pentru:

Montaj prin suspendare în coloanele de susținere nr. 972080 și cărucior de materiale ESD nr. 972060 (doar gr. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături