Șină ESD cu cutii de depozitare pentru piese mici 2000/13

Cod articol: 972121 2000/13
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime mm / Număr de containere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Model Multifix cu cutie deschisă pentru depozitare
Înălţimea de montare 130 mm
Număr de recipiente 13
Tip container ECB4
Culoarea cutiei de depozitare deschise negru
Capacitate portantă 50 kg
Tip produs Lisă de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972121 2000/13
EAN / GTIN 4062406329259
Număr producător 972121 2000/13

Descriere

Execuţie:

Şină din tablă de oţel. Este posibilă echiparea cu diferite cutii de stocare pentru piese mici pe o şină. Capacitate portantă distribuită pe lungime 50 kg.

Adaptat pentru:

Montaj prin suspendare în coloanele de susținere nr. 972080 și cărucior de materiale ESD nr. 972060 (doar gr. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături