• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Șină ESD cu cutii de depozitare pentru piese mici, Lungime mm / Număr de containere: 1000/6

Cod articol: 972121 1000/6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime mm / Număr de containere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Model Multifix cu cutie deschisă pentru depozitare
Înălţimea de montare 130 mm
Număr de recipiente 6
Tip container ECB4
Culoarea cutiei de depozitare deschise negru
Capacitate portantă 50 kg
Tip produs Lisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 972121 1000/6
EAN / GTIN 4062406329211
Număr producător 972121 1000/6
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şină din tablă de oţel. Este posibilă echiparea cu diferite cutii de stocare pentru piese mici pe o şină. Capacitate portantă distribuită pe lungime 50 kg.

Adaptat pentru:

Montaj prin suspendare în coloanele de susținere nr. 972080 și cărucior de materiale ESD nr. 972060 (doar gr. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături