Șină ESD cu cutii de depozitare pentru piese mici 1500/9

Cod articol: 972121 1500/9
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime mm / Număr de containere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Model Multifix cu cutie deschisă pentru depozitare
Înălţimea de montare 130 mm
Număr de recipiente 9
Tip container ECB4
Culoarea cutiei de depozitare deschise negru
Capacitate portantă 50 kg
Tip produs Lisă de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972121 1500/9
EAN / GTIN 4062406329235
Număr producător 972121 1500/9

Descriere

Execuţie:

Şină din tablă de oţel. Este posibilă echiparea cu diferite cutii de stocare pentru piese mici pe o şină. Capacitate portantă distribuită pe lungime 50 kg.

Adaptat pentru:

Montaj prin suspendare în coloanele de susținere nr. 972080 și cărucior de materiale ESD nr. 972060 (doar gr. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături