{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Oily Waste Cans - Red | |
Înălţime | 24 mm | |
Înălţime interioară | 18 mm | |
Lăţime | 96 mm | |
Lăţime interioară | 85 mm | |
Adâncime | 192 mm | |
Adâncime interioară | 181 mm | |
Material | Plastic ABS | |
Pregătit pentru acoperire | da | |
depozitabil | da | |
Fixare pe covoraş cu protuberanţe | da | |
Tip produs | Cutie de stocare pentru piese mici |
Cod articol | 960900 96X192 | |
EAN / GTIN | 4037519000319 | |
Număr producător | JCN09100RD |