UNI-BOX înălţime 24 mm 96X144 mm

Cod articol: 960900 96X144
Reducere
3,27 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
Înălţime 24 mm
Înălţime interioară 18 mm
Lăţime 96 mm
Lăţime interioară 85 mm
Adâncime 144 mm
Adâncime interioară 133 mm
Material Plastic ABS
Pregătit pentru acoperire da
depozitabil da
Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960900 96X144
EAN / GTIN 4037519000210
Număr producător JCN7210120

Descriere

Notă:

Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.