UNI-BOX înălţime 24 mm 72X192 mm

Cod articol: 960900 72X192
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
    Înălţime 24 mm
    Înălţime interioară 18 mm
    Lăţime 72 mm
    Lăţime interioară 61 mm
    Adâncime 192 mm
    Adâncime interioară 181 mm
    Material Plastic ABS
    Pregătit pentru acoperire da
    depozitabil da
    Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
    Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 960900 72X192
    EAN / GTIN 4037519008469
    Număr producător JCN7250130

    Descriere

    Notă:

    Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.