UNI-BOX înălţime 24 mm 48X96 mm

Cod articol: 960900 48X96
La cerere
În stoc
382 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
    Înălţime 24 mm
    Înălţime interioară 18 mm
    Lăţime 48 mm
    Lăţime interioară 37 mm
    Adâncime 96 mm
    Adâncime interioară 85 mm
    Material Plastic ABS
    Culoarea negru
    Pregătit pentru acoperire da
    depozitabil da
    Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
    Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 960900 48X96
    EAN / GTIN 4037519000012
    Număr producător JCN7120100

    Descriere

    Notă:

    Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.