Clips Easyfix pentru inscripţionare, cu ghidaj de cablu, set 10 buc. GREEN

Cod articol: 955818 GREEN
Setați prețul 10 buc. (1,23 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Înălţime 35 mm
Lăţime 68 mm
Adâncime 11 mm
Culoarea verde
Conţinutul setului 10
Tip produs Ghidaj pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955818 GREEN
EAN / GTIN 4062406583255
Număr producător 955818 GREEN

Descriere

Execuţie:

Clips pentru inscripţionare, cu ghidaj integrat pentru cablu. Suprafaţă pentru inscripţionare: 63,5 × 27,5 mm. La fiecare clips pentru inscripţionare sunt 2 ghidaje de cablu, ceea ce asigură pozarea ordonată a cablurilor pe panourile perforate. ⌀ cablu max. 8 mm.
Inscripţionarea de mână se poate face cu marker Edding sau cu marker obişnuit.
Suprafaţa de inscripţionare este adecvată pentru:
Etichete Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etichete GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
Bandă DYMO înălţime 9 mm (max. 3 fâşii suprapuse)

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Set de 10 buc.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături