Suport Easyfix role economice 3

Cod articol: 955798 3
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Înălţime 185 mm
Lăţime 193 mm
Adâncime 217 mm
Lăţime utilă 168 mm
⌀ sârmei de oţel 6 mm
Tip produs Suporturi role economice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955798 3
EAN / GTIN 4062406573577
Număr producător 955798 3

Descriere

Execuţie:

Suport role economice, din plastic, cu inserţie din aluminiu (Ref. 3 şi 5) şi cadru de sârmă ⌀ 6 mm. Cadrul de sârmă poate fi ajustat în adâncime astfel încât diversele cutii cu role economice să poată fi fixate la aceeaşi cotă.
Dimensiuni cea mai mică cutie: 205 × 205 mm, Dimensiuni cea mai mare cutie: 312 × 312 mm. (Dimensiuni de bază cutie: GARANT / role VSM, 56 mm lăţime).
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.
Pentru 3 role economice.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături