Suport Easyfix role economice 1

Cod articol: 955798 1
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Easyfix
    Înălţime 185 mm
    Lăţime 82 mm
    Adâncime 217 mm
    Lăţime utilă 56 mm
    ⌀ sârmei de oţel 6 mm
    Tip produs Suporturi role economice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955798 1
    EAN / GTIN 4062406573560
    Număr producător 955798 1

    Descriere

    Execuţie:

    Suport role economice, din plastic, cu inserţie din aluminiu (Ref. 3 şi 5) şi cadru de sârmă ⌀ 6 mm. Cadrul de sârmă poate fi ajustat în adâncime astfel încât diversele cutii cu role economice să poată fi fixate la aceeaşi cotă.
    Dimensiuni cea mai mică cutie: 205 × 205 mm, Dimensiuni cea mai mare cutie: 312 × 312 mm. (Dimensiuni de bază cutie: GARANT / role VSM, 56 mm lăţime).
    Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.
    Pentru 1 rolă economică.

    Adaptat pentru:

    Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

    Livrare:

    Toate plăcile de bază aferente.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături