Easyfix Mâner de şurubelniţă 2

Cod articol: 955670 2
La cerere
În stoc
1.719 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de suporturi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Distanţă între locaşuri (de la centru la centru) 33 mm
⌀ găurii străpunse 9,5 mm
⌀ orificiului în trepte al husei (⌀ max. de apucare) 30 / 21 / 16
Număr de suporturi 2
Pentru şurubelniţă Ref. 2 − 6
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul cârligului Plastic
Tip de plăci de bază dublu
Tip produs Suporturi pentru şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955670 2
EAN / GTIN 4062406197520
Număr producător 955670 2

Descriere

Execuţie:

Suport pentru păstrarea la îndemână şi cu grijă a şurubelniţelor. Decupajele cu ghidaj ale suportului permit scoaterea şi introducerea uşoară a şurubelniţelor.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături