{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Easyfix | |
Înălţimea utilă | 25 mm | |
Lăţime utilă | 43 mm | |
Adâncime utilă | 50 mm | |
⌀ sârmei de oţel | 6 mm | |
Materialul plăcii de bază | Plastic | |
Materialul sârmei | Oţel | |
Tip de plăci de bază | dublu | |
Forma cârligului | Cârlig rotund dublu 90° | |
Tip produs | Cârlig pentru panou perforat |
Cod articol | 955600 50X25 | |
EAN / GTIN | 4062406196431 | |
Număr producător | 955600 50X25 |