Set de cleşti complet izolaţi 3

Cod articol: 954475 3
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×16

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 6×16
    Lăţime 150 mm
    Adâncime 400 mm
    Lăţime în G 6
    Adâncime în G 16
    Număr de scule 3
    Număr de unelte 3
    Execuţie cu sculă VDE izolată complet
    Greutate 0,771 kg
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 954475 3
    EAN / GTIN 4062406155803
    Număr producător 954475 3

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954475: 1 buc.
    HOLEX Cleşte universal din vanadiu Cod 701852 Ref. 180: 1 buc.
    Cleşte drept cu fălci rotunde plate HOLEX Cod 713351 Ref. 200: 1 buc.
    HOLEX Cleşte cu tăiere laterală Cod 725351 Ref. 140: 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături