Cleşte cu fălci rotunde plate, drept Izolat VDE 200 mm

Cod articol: 713351 200
La cerere
În stoc
2.018 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 200 mm
    Lungimea fălcilor 73 mm
    Formă a fălcii oval-ascuţit, drept
    Standard similar DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Proprietate bacuri Tăişuri călite inductiv (cca. 60 HRC)
    Model de striat în interior
    Mâner Manşon din mai multe componente
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cu şlefuire de finisare
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 713351 200
    EAN / GTIN 4045197888006
    Număr producător 713351 200

    Descriere

    Execuţie:

    Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
    Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.
    Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

    Standard:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.