{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
caracteristică electrostatică | VDE 1000 V | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,2 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,8 mm | |
Standard | Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701852 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887481 | |
Număr producător | 701852 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte universal din vanadiu Izolat VDE, Lungimea totală: 180mm
La cerere
În stoc
2.248 livrabil imediat
17,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat
26,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.396 livrabil imediat
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.739 livrabil imediat
14,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Standard | Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | cromat | lustruit | Cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oțel crom-vanadiu | Oțel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |