Cleşte universal din vanadiu, rectificat, cu manşoane de prindere din două componente 180 mm

Cod articol: 702995 180
La cerere
În stoc
2.429 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,2 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 1,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri Dinţate interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăişuri călite inductiv (ca. 64 HRC), corpul cleştelui forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Cu şlefuire de finisare
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 702995 180
EAN / GTIN 4045197887320

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (ca. 64 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cu luciu metalic, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.