{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
caracteristică electrostatică | VDE 1000 V | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,2 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | |
Material | Oțel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701710 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501424 | |
Număr producător | 701710 180 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cleşte universal din vanadiu, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 180mm
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
26,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
24,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
23,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.009 livrabil imediat
17,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
910 livrabil imediat
16,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşon din mai multe componente | Manşon din mai multe componente |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromat | cromat | cromat | cu şlefuire de finisare | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,2 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Material | Oțel crom-vanadiu | Oțel crom-vanadiu | Oţel special pentru scule | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |